| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88176677 Herst.-Nr.: 93082942 EAN/GTIN: 8712079347314 |
| |
|
| | |
| Pastellpapier hell 30 Blätter 29 x 42 cm 160 g Rembrandt-Papier wurde speziell für professionelle Maler entwickelt. Es ist säurefrei, damit die Arbeit über Jahre hinweg in einem guten Zustand bleibt. Pastellpapier hell 29 x 42 cm Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 290 mm | | Bogenlänge | 420 mm | Merkmale | Typ | Kunstpapier | | Blätteranzahl | 30 Blätter | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Mediengewicht | 160 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pastell-malpapier, Pastell-veloursblock, Pastellblock, Pastellkreideblock, Pastellmalblock, Pastellmalpapier, Pastellpapier, Pastellvelourspapier, Ölpastellkreideblock, Pastellkreidestift, Pastellstift, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, zeichenblock a3 160g, malblock a3, malblock |
| | |
| |