Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up PowerSquad The Mandalorian USB Kabel 0,6 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thumbs Up PowerSquad The Mandalorian USB Kabel 0,6 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Schwarz, Grau
Thumbs Up PowerSquad The Mandalorian USB Kabel 0,6 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Schwarz, Grau
Thumbs Up PowerSquad The Mandalorian USB Kabel 0,6 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Schwarz, Grau
Thumbs Up PowerSquad The Mandalorian USB Kabel 0,6 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Schwarz, Grau
Thumbs Up PowerSquad The Mandalorian USB Kabel 0,6 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Schwarz, Grau
Thumbs Up PowerSquad The Mandalorian USB Kabel 0,6 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88053741
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     1002602
EAN/GTIN:
     5060613319024
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Kompakt, leicht, haltbar und verhedderungsfrei. Dieses aufrollbare 3-in-1-Kabel passt perfekt in deine Tasche und ist mit den meisten Geräten kompatibel. Du hast immer das richtige Ladekabel dabei, egal wo du hingehst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C/Micro-USB B/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatible Produkte
Apple iphone 5/6/7/8 / x
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
63 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.