Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NUC 11 Pro UCFF Schwarz Intel SoC i3-1115G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel NUC 11 Pro UCFF Schwarz Intel SoC i3-1115G4
Intel NUC 11 Pro UCFF Schwarz Intel SoC i3-1115G4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87859689
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BNUC11TNKI30000
EAN/GTIN:
     5032037204514
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Intel Komplettsysteme
Intel Systeme
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) ‡
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) ‡
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® ME Firmware Version
Die Intel® Management Engine Firmware (Intel® ME FW) nutzt integrierte Plattformfunktionen sowie Verwaltungs- und Sicherheitsanwendungen zur Remote-Verwaltung von Out-of-Band-Computern innerhalb eines Netzwerks.

Intel® Optane™ Speicher unterstützt ‡
Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Konfigurationsvoraussetzungen finden Sie unter .

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) ist eine Plattformfunktionalität zur Speicherung von Anmeldedaten und zur Schlüsselverwaltung, und wird von Windows 8* und Windows® 10 verwendet. Intel® PTT unterstützt BitLocker* für die Festplattenverschlüsselung und unterstützt alle Microsoft-Voraussetzungen für Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
UCFF
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
ARK ID
205593
Status
Launched
Prozessor Besonderheiten
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® ME Firmware-Version
15
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Motherboardformfaktor
UCFF
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 10 IoT Enterprise
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
RedHat EL Linux, Ubuntu 20.04 LTS
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10 IoT Enterprise*|Linux*
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Anzahl der Display unterstützt
4
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Zahl der DIMM Slots
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Menge interner USB 2.0-Anschlüsse
2
Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Serielles Port via internem Header
Ja
M.2-Kartenslot (kabellos)
2230 (E-key) (E)
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
1
M. 2-Karten-Slot (Speicher)
2280 NVMe (M); 2242 SATA (B)
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Sonstige Funktionen
Zusätzliche Kopfzeilen
Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
DC input Spannung
12 - 20 V
Startdatum
Q1'21
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
LAN-Controller
Intel I225-LM
Bluetooth
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor
i3-1115G4
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Prozessor Lithografie
10 nm
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Thermal Design Power (TDP)
15 W
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
37 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
90 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Netzteil Ausgangsspannung
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,40*
€ 469,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,98*
€ 468,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,14*
€ 452,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,31*
€ 450,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,81*
€ 421,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68004
ab € 3,02*
Zubehör
Intel
BNUC11TNKI30Z02
ab € 245,12*
Zubehör
Intel
BNUC11TNKI30001
ab € 440,04*
Zubehör
Intel
BNUC11TNKI30002
ab € 323,69*
Zubehör
Intel
BNUC11TNKI50Z00
ab € 431,98*
Zubehör
Intel
BNUC11TNKI50Z02
ab € 402,08*
Zubehör
Intel
BNUC11TNKI50000
ab € 349,01*
Zubehör
Intel
BNUC11TNKI70000
ab € 608,60*
Zubehör
Intel
BNUC11TNKI70002
ab € 523,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.