Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC6063 Kabeladapter USB A RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC6063 Kabeladapter USB A RJ-45 Schwarz
ACT AC6063 Kabeladapter USB A RJ-45 Schwarz
ACT AC6063 Kabeladapter USB A RJ-45 Schwarz
ACT AC6063 Kabeladapter USB A RJ-45 Schwarz
ACT AC6063 Kabeladapter USB A RJ-45 Schwarz
ACT AC6063 Kabeladapter USB A RJ-45 Schwarz
ACT AC6063 Kabeladapter USB A RJ-45 Schwarz
ACT AC6063 Kabeladapter USB A RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87663014
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC6063
EAN/GTIN:
     8716065447699
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-A RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
210 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.