Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Pegasus 17" Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Pegasus 17" Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Grau
Wenger/SwissGear Pegasus 17" Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Grau
Wenger/SwissGear Pegasus 17" Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-873215
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     GA-7306-06F00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Sportiver Notebookrucksack mit ansprechendem Design. Idealer Begleiter in der Berufswelt, bei Messen oder Freizeit. - Passend für alle gängigen 17" Notebooks. - Geringes Eigengewicht für optimalen Tragekomfort. - Zwei große Hauptfächer mit Reißverschluss (passend für A4 Aktenordner). - Gepolstertes Sicherheits-Notebookfach mit Extra-Verschluss, Netztasche und Einsteckfächern. - Hauptfach mit großem Einsteckfach und Netztasche für diverses Zubehör. - Gepolstertes Fach für MP3-Player mit Kopfhörer-Ausgang. - Verstärkter Tragegriff mit Soft-Grip. - Stabilisierte Bodenplattform für hohe Standfestigkeit. - Bequeme gepolsterte Schultergurte für höchsten Tragekomfort. - Ergonomisch geformter und gepolsterter Rücken, atmungsaktiv mit Luftkanälen. - Brustgurt, schnell und einfach verstellbar. - Fronttaschen mit Organizer, Handytasche und Schlüsselhalter. - Seitliche Netztaschen für Getränkeflaschen. - Vorbereitung für Trolleybefestigung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 Zoll
Etui-Typ
Rucksackhülle
Material
Nylon, Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
330 x 254 x 432 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 17 zoll laptoptasche, 17 zoll laptoprucksack, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.