Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROUSB3AAF5 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROUSB3AAF5 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Vivolink PROUSB3AAF5 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87314457
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROUSB3AAF5
EAN/GTIN:
     5704174248248
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
180 mm
Höhe
36 mm
Breite
184 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Energie
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Gewicht
170 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
180 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,61*
€ 363,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,79*
€ 361,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.