Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TE200 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 108 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC TE200 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 108 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
TSC TE200 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 108 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
TSC TE200 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 108 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
TSC TE200 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 108 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87126915
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-065A10F-00LF00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 40 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-40 - 60 %
Betriebstemperatur
25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Leistungen
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
8 MB
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, cUL, TÜV/safety, CCC,EAC, CoC, BIS, KC,Energy Star
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LED
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
2400 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
300 m
Medienstärke
112 mm
Kerndurchmesser
38 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
108 mm/sek
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,15*
Zubehör
TSC
CUT-TE200-0001
ab € 114,80*
Zubehör
TSC
PH-TE200-0002
ab € 158,70*
Zubehör
TSC
PH-TE200-0001
ab € 68,16*
Zubehör
TSC
OP-COM-0002
ab € 14,46*
Zubehör
TSC
98-0650020-20LF
ab € 17,77*
Zubehör
TSC
SP-TE200-0022
ab € 9,42*
Zubehör
TSC
SP-TE200-0023
ab € 9,39*
Zubehör
TSC
SP-COM-2001
ab € 4,69*
Zubehör
TSC
SP-COM-3001
ab € 5,39*
Zubehör
TSC
SP-COM-0002
ab € 5,38*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,51*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,75*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.