| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-87045378 Herst.-Nr.: SATSET351 EAN/GTIN: 4004005034134 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Low-Noise Block (LNB) Stromversorgung | 11.5V - 14.5V,16V - 19V | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grau, Metallisch | Antenne | High-Band Eingangsfrequenzbereich | 11.7 - 12.75 GHz | | Low-Band Eingangsfrequenzbereich | 10.7 - 11.7 GHz | | Ausgangsfrequenz | 950 - 2150 MHz | | Oscillator Frequenz | 9,75 - 10,6 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 39 mm | | Tiefe | 54 mm | | Höhe | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT-Komplettanlage, SAT-Komplettsystem, Satelitten-Anlage, Satelitten-Komplettanlage, Satelittenanlage, Satelliten-Anlage, Satelliten-Komplettanlage, Satellitenanlage, Parabolantenne, SAT-Antenne, SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, schwaiger lnb, lnb |
| | |
| |