Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CDB663E Stromunterbrecher Typ B 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager CDB663E Stromunterbrecher Typ B 4
Hager CDB663E Stromunterbrecher Typ B 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86489388
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDB663E
EAN/GTIN:
     3250611627869
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
63 A
Nennspannung
230 V
Verlustleistung
9.29 W
Ableitstrom-Empfindlichkeit
30 mA
Merkmale
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,80*
€ 617,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,33*
€ 607,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,40*
€ 583,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,50*
€ 567,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,14*
€ 535,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
MZN121
ab € 5,29*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,32*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.