Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System EPU 09 Verlängerungskabel 3 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System EPU 09 Verlängerungskabel 3 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Enoc System EPU 09 Verlängerungskabel 3 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Enoc System EPU 09 Verlängerungskabel 3 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86467294
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.