Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex 9H PAKM1 Klebstoff 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex 9H PAKM1 Klebstoff 20 g
Pattex 9H PAKM1 Klebstoff 20 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86277626
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PAKM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Keramik
Ja
Geeignet für Kork
Ja
Geeignet für Stoff
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Porzellan
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Schnell trocknend
Ja
Trocknungsfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
20 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,96*
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,064* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.