Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite Mysight Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsonite Mysight Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Schwarz
Samsonite Mysight Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Schwarz
Samsonite Mysight Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Schwarz
Samsonite Mysight Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Schwarz
Samsonite Mysight Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Schwarz
Samsonite Mysight Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86214268
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     135073-1041
EAN/GTIN:
     5400520091598
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Etui-Typ
Nicht zutreffend
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
2
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Stifthalter
Ja
Recyceltes Material
Ja
Polyethylenterephthalat
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
2400 g
Volumen (l)
25.5 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, laptop-tasche samsonite 17 zoll, rollenkoffer, trolley schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.