Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type A Extension Cable 10Gbps M/F 5m/16.40ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type A Extension Cable 10Gbps M/F 5m/16.40ft
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type A Extension Cable 10Gbps M/F 5m/16.40ft
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type A Extension Cable 10Gbps M/F 5m/16.40ft
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type A Extension Cable 10Gbps M/F 5m/16.40ft
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type A Extension Cable 10Gbps M/F 5m/16.40ft
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86203814
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1411
EAN/GTIN:
     8719214471675
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
10 Mbit/s
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.