Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 136-36 USB-Grafikadapter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 136-36 USB-Grafikadapter Grau
Sandberg 136-36 USB-Grafikadapter Grau
Sandberg 136-36 USB-Grafikadapter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86184913
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-36
EAN/GTIN:
     5705730136368
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Mit Sandberg HDMI Capture Link zu USB erhalten Sie einen HDMI-EINGANG-Anschluss für Ihren hochwertigen Camcorder der über eine Auflösung von bis zu 4K verfügt. Auf diese Weise können Sie Ihre hochwertige Videokamera für all Ihre Streaming- und Chat-Apps wie eine herkömmliche USB-Webcam verwenden. Den HDMI-Eingang können Sie auch für andere Videoquellen wie zum Beispiel eine Playstation, einen DVD-Player usw. verwenden. So können Sie all Ihre Lieblingsvideos in Echtzeit und in sehr hoher Qualität streamen und aufzeichnen. Auch das Audiosignal, welches HDMI überträgt, wird unterstützt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
80 g
Leistungen
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau
Integriertes USB-Kabel
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.