Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
STABILO GREENpoint Fineliner Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-8612240
Hersteller:
STABILO
Herst.-Nr.:
6088/40
EAN/GTIN:
4006381399036
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
8 g
Verpackungshöhe
150 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungsbreite
10 mm
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Produktfarbe
Orange, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Form
Rund
Mine
Faser
Spitze Weite
0.8 mm
Schnell trocknend
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Fineliner
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Feinliner
,
Feinschreiber
,
Fine-Liner
,
Fineliner
,
stabilo fineliner rot
,
feinschreiber stabilo
,
feinschreiber
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.