| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-8611020 Herst.-Nr.: 197323 EAN/GTIN: 4005546104041 |
| |
|
| | |
| Unfallgefahren - beispielsweise im Haushalt, im Betrieb und in der Schule - machen es notwendig, dass die zur ersten Erste Hilfe erforderlichen Mittel stets vorhanden sein müssen. Die neue FIRST AID BOX aus hochwertigem Aluminium ist im Bedarfsfall leicht zugänglich und schützt den Inhalt gegen Verunreinigung, Nässe und hohe Temperaturen. Durch das elegante Design passt sie hervorragend in jede moderne Umgebung. Je nach Größe der Box halten zwei bzw. drei schwenkbare Fächer im Innern ausreichend Platz für Verbandstoffe bereit. Ein zusätzliches Indexblatt bietet eine übersichtliche Inhaltsangabe mit der Möglichkeit wichtige Notfall-Telefonnummern hinzuzufügen. Die Box kann wahlweise mit einem mitgelieferten weißen Erste Hilfe Kreuz auf grünem Grund kenntlich gemacht werden. Vor unbefugtem Zugriff schützt ein Schloss mit 2 Schlüsseln. Bei Bedarf sind die Standard-Inhalte der beiden FIRST AID BOXEN auch als komplette Füllungen separat erhältlich: FIRST AID KIT L nach DIN 13 157 (Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte, Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte oder Baustellen bis 10 Beschäftigte) und FIRST AID KIT M nach DIN 13 164 (für die Privatanwendung). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 302 mm | | Tiefe | 118 mm | | Höhe | 400 mm | Merkmale | Gehäusefarbe | Silber | | Hüllenmaterial | Aluminium | | Anzahl von Fächern | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, leer, erste-hilfe-schrank leer abschließbar, baustelle verbandkasten, verbandskasten baustelle din13157 |
| | |
| |