Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 460-BCML Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 460-BCML Rucksack Schwarz
DELL 460-BCML Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4540696
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-DNHTM
EAN/GTIN:
     5902002176057
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Latitude 5420 Rugged, 5424 Rugged, 7212 Rugged Extreme Tablet, 7214 Rugged Extreme, 7424 Rugged Extreme
Fronttasche
Ja
Verschließbar
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
910 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dell notebooktaschen 14 zoll, laptop rucksack, laptop-rucksack dell, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,44*
€ 70,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,78*
€ 70,67*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 56,81*
€ 72,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 56,92*
€ 73,01*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 63,68*
€ 80,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.