Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-DC-02 USB Kabel 0,8 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-DC-02 USB Kabel 0,8 m USB A Schwarz
Akyga AK-DC-02 USB Kabel 0,8 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85985022
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-DC-02
EAN/GTIN:
     5901720132314
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
usb kabel schwarz typ a
Akyga® AK-DC-02 ist ein 0,8 m langes USB-Stromkabel. Nach dem Anschließen des Ladegeräts oder des USB-Netzteils werden alle mit dem 2,5 x 0,7 mm-Stecker kompatiblen Geräte mit Strom versorgt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.8 m
Anschluss 1
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Gewicht
25 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
99 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
28.7 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-DC-04
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.