Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BRP-1D450-110 Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BRP-1D450-110 Farbband Schwarz
Brother BRP-1D450-110 Farbband Schwarz
Brother BRP-1D450-110 Farbband Schwarz
Brother BRP-1D450-110 Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85939651
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BRP-1D450-110
EAN/GTIN:
     5014047600616
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Premium Harz Farbband für industrielle Etikettendrucker
Das Premium Harz Farbband gewährleistet professionelles, problemloses Drucken auf kompatiblen Brother Thermotransferetikettendruckern.

Von diesem 110 mm breiten Farbband können Sie professionelle Ergebnisse, beim Drucken von Barcodes und Text, für eine Reihe von Industrieanwendungen, erwarten.
Mit 450 Metern pro Farbband erfordert dieses weniger Bandwechsel und stellt sicher, dass Ihr Brother-Industriedrucker länger zuverlässig arbeitet.
Wenn Sie sich für ein von Brother Premium Harz Thermotransferfarbband entscheiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät weiterhin optimal arbeitet und Ihnen kristallklare und langlebige Ergebnisse liefert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Leistungen
Kompatibilität
TJ-4020TN, TJ-4120TN, TJ-4021TN, TJ-4121TN
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
450 m
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferfolie 450m, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.