Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-GC-801BW Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-GC-801BW Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
LC-Power LC-GC-801BW Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
LC-Power LC-GC-801BW Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
LC-Power LC-GC-801BW Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
LC-Power LC-GC-801BW Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
LC-Power LC-GC-801BW Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
LC-Power LC-GC-801BW Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
LC-Power LC-GC-801BW Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
LC-Power LC-GC-801BW Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
LC-Power LC-GC-801BW Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85937338
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-GC-801BW
EAN/GTIN:
     4260070127861
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ergonomischer Gaming-Stuhl mit abnehmbaren Kopf- und Lendenkissen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lenkrollen
Ja
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Sitzfarbe
Schwarz
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Sitzmaterial
Kunstleder, Schaum
Material Rückenlehne
Kunstleder, Schaum
Rahmenmaterial
Metall, Kunststoff
Armlehne
Ja
Kopfstütze
Ja
Rahmenfarbe
Schwarz
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Metall
Armlehnenart
Harte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Anzahl
1
Neigungsverstellung
Ja
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Zertifizierung
SGS 1335-1-2-3 2009, TÜV, DIN 4550:2004-12
Verpackungsdaten
Paketgewicht
27900 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
94038900
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
660 mm
Höhe (max)
1390 mm
Lehnenbreite
580 mm
Lehnenhöhe
850 mm
Sitzbreite
480 mm
Sitztiefe
500 mm
Sitzhöhe (min.)
500 mm
Sitzhöhe (max.)
560 mm
Sitzdichte
100 mm
Gewicht
22500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.