Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell KABGC11 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell KABGC11 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Green Cell KABGC11 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Green Cell KABGC11 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Green Cell KABGC11 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Green Cell KABGC11 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Green Cell KABGC11 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85828761
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     KABGC11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb anschlusskabel typ a 2 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.