Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 473186 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 473186 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 473186 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 473186 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 473186 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 473186 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85680337
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473186
EAN/GTIN:
     7322540953916
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Der Tork® Tragbarer Reflex™ Einzelblatt Innenabrollungsspender ist ideal für das Abtrocknen von Händen und Abwischen von Oberflächen in professionellen Umgebungen unterwegs. Dieses einfach zu bedienende, hygienische und langlebige System reduziert den Verbrauch um bis zu 37 % im Vergleich zum Tork® Innenabrollungssystem. Ideal für den Einsatz im Gastgewerbe, in der Gebäudereinigung und anderen mobilen Umgebungen. Der stabile Griff ermöglicht ein einfaches Mitnehmen oder Befestigen an einem Reinigungswagen, so dass immer Papier zur Verfügung steht. 1 x Innenabrollung Reflex Rollen 2-lagig, weiß, im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
1554 g
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
258 mm
Paketgewicht
1900 g
Technische Details
Typ
Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.