Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ARF510D Stromunterbrecher 2 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ARF510D Stromunterbrecher 2 3 Modul(e)
Hager ARF510D Stromunterbrecher 2 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85648142
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ARF510D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.2 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Nennstrom
10 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
3.18 W
Merkmale
Typ Auslösekurve
Typ B
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Zertifizierung
EN 62606, EN 61009-1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,16*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.