Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Matic grünes Rollenhandtuch Advanced 150m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork Matic grünes Rollenhandtuch Advanced 150m
Tork Matic grünes Rollenhandtuch Advanced 150m
Tork Matic grünes Rollenhandtuch Advanced 150m
Artikel-Nr.:
     467-#TORK290076
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Die grünen Tork Matic® Rollenhandtücher Advanced sind dick und saugfähig und ermöglichen ein effizientes Abtrocknen der Hände. Die Rollen eignen sich für den Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher, der für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz entworfen wurde und besonders wartungsarm ist. Er erspart Ihnen Zeit und regelt den Verbrauch, indem er immer nur ein Blatt ausgibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
150 m
Breite
210 mm
Durchmesser
190 mm
Kerndurchmesser
38 mm
Gewicht
1386 g
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Grün
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Lieferumfang
Verpackungsmaterial
Karton
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
18
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 12,155*
€ 14,96834*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,57167*
€ 15,45167*
9 Tage
348
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 12,73334*
€ 15,79*
2 Tage
12
6
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 12,93667*
€ 15,91667*
3 Tage
294
6
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 13,255*
€ 16,325*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 14,96834*
€ 17,81232
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,57834*
€ 17,34822
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,14834*
€ 16,83652
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 14,14667*
€ 16,83454
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 14,145*
€ 16,83255
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,155*
€ 14,46445
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 89,81004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
553100
ab € 26,91*
Sonstiges
Tork
560000
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.