Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Handtuchrolle ELEVATION 290076 150m 2lagig grün 6 Rl./Pack.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446207260
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290076
EAN/GTIN:
     7310791195483
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Maximieren Sie die Effizienz in stark frequentierten Waschräumen mit den Tork Matic® Papierhandtuchrollen in Advanced-Qualität. Diese Papierhandtücher sorgen für ein schnelles und gründliches Händetrocknen und sparen so Zeit. Dank der Tork Easy Handling™ Verpackung wird die Wartung leichter. In Verbindung mit einem kompatiblen Handtuchspender werden weniger Tücher benötigt, es entsteht weniger Abfall und die Hygiene wird verbessert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Matic® Advanced
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle Matic® Advanced
Kompatibel mit:
H1-System
Maße:
21 cm x 150 m (B x L)
Rollendurchmesser:
19 cm
Kerndurchmesser:
3,8 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Papierhandtuches:
Tissue
Farbe des Papierhandtuches:
grün
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
18
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 12,155*
€ 14,96834*
Lager 1682
nicht lagernd
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,57167*
€ 15,45167*
9 Tage
348
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 12,73334*
€ 15,79*
2 Tage
12
6
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 12,93667*
€ 15,91667*
3 Tage
294
6
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 13,255*
€ 16,325*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 15,45167*
€ 18,38749
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,98167*
€ 17,82819
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,62167*
€ 17,39979
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,57167*
€ 14,96029
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 92,71002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
553100
ab € 26,91*
Sonstiges
Tork
560000
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.