Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LV433951 Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LV433951 Schutzschalter-Zubehör
Schneider Electric LV433951 Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85444024
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV433951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1887 g
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungsbreite
213 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Technische Details
Zertifizierung
EN 60947-2 UL 508 NEMA AB1 IEC 60947-2 EAC CB CCC IP40
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Nennstrom
570 A
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Enthält nicht
Quecksilber, PVC
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.448,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.731,67*
€ 6.820,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.669,75*
€ 6.747,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.513,66*
€ 6.561,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.448,83*
€ 6.484,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.