Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 17918 Wachskerze Zylinder Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 17918 Wachskerze Zylinder Rot
Papstar 17918 Wachskerze Zylinder Rot
Papstar 17918 Wachskerze Zylinder Rot
Artikel-Nr.:
     2909-4002911279182
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     17918
EAN/GTIN:
     4002911179185
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
papstar stumpenkerze rot
stumpenkerzen
stumpenkerzen rot
Stumpenkerzen

- Durchmesser: 40 mm
- Höhe: 90 mm
- Brenndauer: ca. 9 Stunden
- in der Gastro-Packung
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Zylinder
Produktfarbe
Rot
Dauer
9 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Durchmesser
40 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,00*
€ 6,00*
9 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,92*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,10*
€ 8,83*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,25*
€ 12,53*
6 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 15,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10585
ab € 4,40*
Sonstiges
PAPSTAR
17912
ab € 4,38*
Sonstiges
PAPSTAR
17914
ab € 4,40*
Sonstiges
PAPSTAR
17915
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.