Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 17914 Wachskerze Rund Bordeaux


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stumpenkerzen Ø 40 mm · 90 mm bordeaux
Stumpenkerzen Ø 40 mm · 90 mm bordeaux
Stumpenkerzen Ø 40 mm · 90 mm bordeaux
Stumpenkerzen Ø 40 mm · 90 mm bordeaux
Artikel-Nr.:
     2909-4002911279144
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     17914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen bordeaux
stumpenkerzen
stumpenkerzen papstar
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Bordeaux
Dauer
9 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Durchmesser
40 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,00*
€ 6,00*
10 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,83*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,623*
€ 7,143*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,09*
€ 8,74*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 12,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10585
ab € 4,40*
Sonstiges
PAPSTAR
17912
ab € 4,38*
Sonstiges
PAPSTAR
17915
ab € 4,38*
Sonstiges
PAPSTAR
17918
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.