Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 10585 Wachskerze Rund Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 10585 Wachskerze Rund Grün
Papstar 10585 Wachskerze Rund Grün
Artikel-Nr.:
     2909-4002911205853
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10585
EAN/GTIN:
     4002911105856
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen grün
stumpenkerzen
stumpenkerzen papstar
Stumpenkerzen

- Durchmesser: 40 mm
- Höhe: 90 mm
- Brenndauer: ca. 9 Stunden
- in der Gastro-Packung
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Durchmesser
40 mm
Gewicht
85 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,00*
€ 6,00*
10 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,77*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,633*
€ 7,083*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,10*
€ 8,70*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,25*
€ 12,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
81762
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.