Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Stumpenkerzen Ø 40 mm · 90 mm rot. Material: Paraffin. Farbe: rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP17918
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     17918
EAN/GTIN:
     4002911179185
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen
Stumpenkerzen - Durchmesser: 40 mm - Höhe: 90 mm - Brenndauer: ca. 9 Stunden - in der Gastro-Packung.
Weitere Informationen:
Material:
Paraffin
Farbe:
rot
Gewicht (Stück):
80,08 g
Gewicht (Packung):
822,2 g
Gewicht (Karton):
3477 g
Volumen (Karton):
0,0079
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
90 mm
Durchmesser:
40 mm
Art der Verpackung:
Papptray folienverschweißt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,00*
€ 6,00*
10 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,74*
6 Tage
38
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,92*
€ 7,79*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,10*
€ 8,75*
Lager 42XH2
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 15,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 60,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10585
ab € 4,34*
Sonstiges
PAPSTAR
17912
ab € 4,31*
Sonstiges
PAPSTAR
17914
ab € 4,34*
Sonstiges
PAPSTAR
17915
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.