Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB M12-C612 M12-5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB M12-C612 M12-5 Schwarz
ABB M12-C612 M12-5 Schwarz
ABB M12-C612 M12-5 Schwarz
ABB M12-C612 M12-5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85306814
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020056R2200
EAN/GTIN:
     7350024452433
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
M12-5
Anschluss 2
M12-5
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
6 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
302 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA022315R0100 M12-C02PT2T
ab € 54,54*
Zubehör
ABB
2TLA022310R0400 JSM Orion06
ab € 53,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.