Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55156 Stromkabel Schwarz 1,5 m USB A IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 55156 Stromkabel Schwarz 1,5 m USB A IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)
Goobay 55156 Stromkabel Schwarz 1,5 m USB A IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)
Artikel-Nr.:
     767-SO-63681
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)
Zertifizierung
CE, WEEE
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
455
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,94*
€ 3,04*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 3,56*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,01*
€ 29,05*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.