Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4813 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 4813 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4813 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4813 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4813 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4813 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4813 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4813 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4813 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4813 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85178980
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     4813000
EAN/GTIN:
     4008146033643
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Mit der KA 4813 Filterkaffeemaschine mit Edelstahl-Mahlwerk erreichen Sie herausragendes Kaffeearoma dank feinster Mahlung und individuell auswählbarem Mahlgrad. Der Kaffee ist optimal abgestimmt auf den eigenen Geschmack dank Perfect-Grind-Technologie. Die Kaffeemaschine verfügt über ein Touch-Display mit Timerfunktion für intuitive Bedienung und dient zur Aktivierung der einzelnen Funktionen.
Der Schwenkfilter für 1 x 4 Filtertüten oder den zusätzlichen Permanentfilter ist mit Aromaschutzdeckel und Tropfverschluss ausgestattet.
Dank der Mahlwerk-Deaktivierungsfunktion können Sie auch vorgemahlenen Kaffee zubereiten.

Für bis zu 10 Tassen aromatischen Kaffees aus frisch gemahlenen Bohnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
4434 g
Energie
Leistung
1000 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
368 mm
Verpackungshöhe
486 mm
Verpackungsgewicht
6.168 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
3
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Heizplatte
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Kabellänge
0.9 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.