| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-8511619 Herst.-Nr.: IEC16A9IEC16A-RACK EAN/GTIN: 4026908002041 |
| |
|
| | |
| 19" USV-Kaltgeräteadapter/Steckdosenleiste Zum Anschluß von Verbrauchern mit Schutzkontaktsteckern bzw. Kaltgerätesteckern an die USV, beispielsweise zur Versorgung von Steckernetzteilen, Telefonanlagen, Netzwerkequipment usw. Sie vereinfacht die Verkabelung im 19"-Schrank und sorgt für strukturierte Installation. Besonders robuste Ausführung in eloxiertem, verwindungssteifen Aluminiumprofil. - Herstellunabhängige Verwendung, bspw. auch mit APC, MGE, Powerware, etc. - 19"-Bauform (482,6 mm) bei 1 HE (Höheneinheit) - Praktischer Haltewinkel aus Edelstahl für Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90°. Weitere Informationen: Energie | Spitzenstrom-Normales Modus | 10 A | | Spitzenstrom-Common-Modus | 16 A | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85364900 | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 4.8 m | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Sonstige Funktionen | Größe (Imperial) | 19 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |