Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Funk-Projektionswecker mit Raumklima SHOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Funk-Projektionswecker Show 60.5014.01 mit Raumklima schwarz
TFA Dostmann Funk-Projektionswecker Show 60.5014.01 mit Raumklima schwarz
TFA Dostmann Funk-Projektionswecker Show 60.5014.01 mit Raumklima schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85092196
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.5014.01
EAN/GTIN:
     4009816032607
Suchbegriffe:
Projektionsuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
Funkwecker
Mit dem Funk-Projektionswecker SHOW müssen Sie nachts nie wieder nach dem richtigen Knopf suchen, denn die Funkuhr projiziert die aktuelle Uhrzeit an Ihre Schlafzimmerwand oder -decke. Das Farbdisplay zeigt nicht nur die aktuelle Uhrzeit, sondern auch wahlweise das Datum oder den ausgeschriebenen Wochentag, hier haben Sie die Möglichkeit zwischen 6 Sprachen zu wählen. Die Helligkeit des Displays lässt sich in 5 Stufen regulieren. Zusätzlich werden die Innentemperatur und die Luftfeuchtigkeit angezeigt, damit Sie durch gezieltes Heizen und Lüften das Raumklima positiv beeinflussen können. Neben diesen hilfreichen Sonderfunktionen erfüllt das Gerät auch alle Funktionen eines Funkweckers. Der Alarm weckt Sie pünktlich zur eingestellten Zeit, aber dank der Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer können Sie sich noch ein paar Minuten zusätzlichen Schlaf sichern. Die integrierte Kurzschlaf-Funktion weckt Sie zuverlässig nach einem kurzen Schläfchen wieder auf. Ein besonderes Highlight ist hier die eingebaute Ladefunktion für Geräte mit USB-Anschluss.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
48 mm
Tiefe
66 mm
Gewicht
196 g
Bildschirm
Display-Typ
LED
Helligkeitseinstellung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
F, °C
Radio Data System (RDS)
Ja
Snooze Funktion
Ja
Projektionsfunktion
Zeit
Laden per USB
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2557.01
ab € 17,04*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2556
ab € 14,83*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.02
ab € 22,26*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.05
ab € 18,45*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2025.01
ab € 9,13*
Ähnlich
TFA Dostmann
98.1118.01
ab € 8,75*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.02
ab € 15,84*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.02
ab € 11,62*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.06
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.