Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 430-4586-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 430-4586-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics 430-4586-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics 430-4586-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics 430-4586-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics 430-4586-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics 430-4586-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics 430-4586-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics 430-4586-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84766108
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     430-4586-BO
EAN/GTIN:
     4063232635514
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung
Dell 430-4586-BO kompatibler 1000BASE-ZX SFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Dell 430-4586-BO kompatible 1000BASE-ZX LC Duplex SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1550nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1550nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Dell 430-4586-BO kompatible 1000BASE-ZX LC Duplex SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Dell 430-4586-BO 1000BASE-ZX LC Duplex SFP offiziell unterstützen. Jeder Dell 430-4586-BO kompatible 1000BASE-ZX LC Duplex SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 1.25G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Dell 430-4586-BO kompatiblen 1000BASE-ZX LC Duplex SFP für den Einsatz in der jeweiligen Dell Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Dell 430-4586-BO kompatible 1000BASE-ZX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Dell 430-4586-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Dell 430-4586-BO kompatiblen BlueOptics 1000BASE-ZX LC Duplex SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Dell 430-4586-BO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Dell 430-4586-BO kompatible 1000BASE-ZX LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Dell 430-4586-BO 1000BASE-ZX LC Duplex SFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Dell 430-4586-BO kompatible BlueOptics 1000BASE-ZX LC Duplex SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Dell 430-4586-BO 1000BASE-ZX LC Duplex SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Dell 430-4586-BO kompatible 1000BASE-ZX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Dell 430-4586-BO kompatiblen 1000BASE-ZX LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Dell 430-4586-BO 1000BASE-ZX LC Duplex SFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Dell 430-4586-BO kompatiblen 1000BASE-ZX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Dell 430-4586-BO kompatible 1000BASE-ZX LC Duplex SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Dell 430-4586-BO kompatiblen 1000BASE-ZX LC Duplex SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Dell 430-4586-BO kompatiblen 1000BASE-ZX LC Duplex SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Dell 430-4586-BO kompatible 1000BASE-ZX LC Duplex SFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Dell 430-4586-BO kompatiblen 1000BASE-ZX LC Duplex SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Dell 430-4586-BO kompatiblen 1000BASE-ZX LC Duplex SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Dell 430-4586-BO kompatible 1000BASE-ZX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Dell 430-4586-BO kompatible 1000BASE-ZX LC Duplex SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Dell 430-4586-BO kompatiblen 1000BASE-ZX LC Duplex SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
80000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, glasfaser patchkabel, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.