Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     4147-M0237924
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00460093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
7.9 mm
Kupferindex
38.4 kg/km
Kabelgewicht
101 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,58172*
€ 2,55172*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,4832*
€ 3,2384*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 5,84*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 82,82*
€ 144,87*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,55172*
€ 3,03655
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,27172*
€ 2,70335
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,19172*
€ 2,60815
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,06172*
€ 2,45345
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,99172*
€ 2,37015
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,58172*
€ 1,88225
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010
ab € 1,13522*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,06*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,94*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,60*
Zubehör
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.