Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Handtuchrolle Premium 290016 2lagig 100m weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446001700
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290016
EAN/GTIN:
     7310791256115
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Verleihen Sie Waschräumen ein hochwertiges Ambiente mit der weichen Haptik und dem geprägten blauen Blätterdesign dieser Papierhandtücher. Dank der robusten Ausführung und der QuickDry™-Technologie können Gäste ihre Hände effizient und bequem abtrocknen. Mit dem kompatiblen Einzeltuch-Spendersystem reduzieren Sie Abfall.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Matic® Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle Matic® Premium
Verwendung für Produkt:
Tork Handtuchspender Matic® 551100, 551108, 551000, 551008, 460001
Kompatibel mit:
H1-System
Maße:
21 cm x 100 m (B x L)
Rollendurchmesser:
19 cm
Kerndurchmesser:
3,8 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
saugfähig:
Ja
reißfest:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Papierhandtuches:
Zellstoff
geprägt:
Ja
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Anzahl der Blätter:
408 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, tork premium handtuchrolle weiss, handtuchrollen tork, handtuchrollen, Einmalhandtuch, Einmalhandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Rollenhandtücher
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 12,00*
3 Tage
1200
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 9,66*
€ 12,05*
6
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 9,27*
€ 12,17*
Lager 1682
71
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,63*
€ 12,17*
3 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 8,99334*
€ 12,47334*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,17*
€ 14,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
551000
ab € 66,99*
Zubehör
Tork
460001
ab € 222,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.