Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX EB CY 4 x 0,75 mm², geschirmt, blau, 0012642


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Steuerleitung ÖLFLEX EB CY 4 x 0,75 mm², geschirmt, blau, 0012642
PVC Steuerleitung ÖLFLEX EB CY 4 x 0,75 mm², geschirmt, blau, 0012642
Artikel-Nr.:
     4502-33P1824
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012642
EAN/GTIN:
     4044774541693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitung, 0012642, LAPP Features * UV- und wetterbeständig * Flammwidrig * Hoher Grad der Abschirmung * Niedrige Übertragungsimpedanz Anwendungen * Für eigensichere Stromkreise * In EMV-sensiblen Umgebungen (elektromagnetische Verträglichkeit)
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-1
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
7 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
BG
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,26936*
€ 1,31936*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,30044*
€ 1,35044*
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 1,84*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,47*
1 Tag
188
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,27*
€ 2,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 184,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,69*
Zubehör
Lapp Kabel
53112710
ab € 3,09834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.