Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0012642 KABEL CTRL IN/SF 4ADER 075 PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1504147
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012642
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 4 x 0.75mm²
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 50 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel 4g0.75 steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0012642, 1504147, 150-4147
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,63914*
    € 1,63914*
    27 Tage
    nicht lagernd
    500
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,32894*
    € 1,64894*
    3 Tage
    1134
    500
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,77*
    € 2,16*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,84*
    € 2,25*
    Lager 139
    109
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,30*
    € 4,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,58*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112010
    ab € 1,13522*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112710
    ab € 3,08834*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015720
    ab € 1,20835*
    Zubehör
    Cimco
    122018
    ab € 94,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.