| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-834637 Herst.-Nr.: 90637 EAN/GTIN: 4019377906378 |
| |
|
| | |
| Ihre Telefonanlage hat keine TFE-Schnittstelle, doch Sie möchten ein Türsprechsystem nutzen. Wählen Sie das TFS-Dialog 200! Es wird über ein zweiadriges Kabel direkt an einen a/b-Port Ihrer Anlage angeschlossen und verhält sich ähnlich wie ein Telefon: Mit Betätigen der Klingeltaste wird automatisch eine vorher festgelegte, interne oder externe Rufnummer gewählt. Das Gehäuse fügt sich mit seiner flachen Bauweise in fast jede örtliche Gegebenheit ein. Dadurch ist eine umständliche Unterputzinstallation nicht erforderlich. Zur Abdeckung von eventuell vorhandenen Einbaudosen alter Systeme ist eine oben abgewinkelte Abdeckplatte lieferbar, die gleichzeitig als Wetterschutzdach dient (siehe weiter unten).
Die Highlights des TFS-Dialog 200: Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage von Auerswald und anderer Hersteller Programmierung der Rufnummern und Grundfunktionen über Telefon Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebungen Exzellente Sprachverständlichkeit, frequenzoptimierte Verstärkerelektronik Schaltkontakte für Türöffner, Klingel und Licht (Klingeltrafo erforderlich) Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch optionale a/b-Schaltmodule Modernes Slim-Line-Gehäuse in edlem Design und kompakter Bauweise mit nur 16 mm Bauhöhe Bruchsicheres Namensschildglas mit ganzflächiger, weißer Hintergrundbeleuchtung in wartungsfreier LED-Technik, ohne zusätzliche Speisung Druckvorlage zum Beschriften der Namensschilder Einbaumöglichkeit für Sensor eines berührungslosen Türöffnersystems Wetterschutzdach optional lieferbar Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 360 g | Sicherheit | Maximaler Arbeitsabstand | 200 m | Merkmale | Funkfrequenz | 0.02 - 0.05 MHz | | Freisprecheinrichtung | Ja | | Datenschutzfunktionen | IP 20 | Energie | Energieverbrauch | 40 mA | | Gleichspannungseingang | 16–60 V DC | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 104 x 153 x 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefonanlage, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, tk-anlage auerswald, gegensprechanlage, klingelplatte 4-fach |
| | |
| |