Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lelit Anna PL41TEM Halbautomatisch Espressomaschine 2,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lelit Anna PL41TEM Halbautomatisch Espressomaschine 2,7 l
Lelit Anna PL41TEM Halbautomatisch Espressomaschine 2,7 l
Lelit Anna PL41TEM Halbautomatisch Espressomaschine 2,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82626278
Hersteller:
     Lelit
Herst.-Nr.:
     8009437001088
EAN/GTIN:
     8009437001088
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
7200 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.7 l
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Heißwassersystem
Ja
Anzahl der Ausflüsse
1
Dampfleitung
Ja
Tassenwärmer
Ja
Anzahl der Wasserkessel
1
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Leiter
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 489,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,74*
€ 582,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,37*
€ 566,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,98*
€ 525,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,73*
€ 511,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,50*
€ 486,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.