| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-80986633 Herst.-Nr.: 24672-56 EAN/GTIN: 5038061109641 |
| |
|
| | |
| Mit Stil backen mit dem 350 Watt Matte Black Handmixer – von Cupcakes bis zum Pizzateig. Dieser Handmixer zeigt Klasse in kräftig schwarzem matt strukturiertem Finish. Mit seinen 5 Geschwindigkeitsstufen und der Turbofunktion sowie 2 Quirlen und 2 Knethaken wird jedes Rezept gemeistert. Die praktische Auswurftaste sorgt für minimalen Aufwand.
Edles matt schwarzes Design Dieser Mixer kombiniert ein matt strukturiertes Finish mit glänzenden Elementen in einem kräftigen Schwarz und verleiht jeder Küchentheke einen erstklassigen Touch.
Zubehör für jeden Einsatz Der Matte Black Handmixer verfügt über die Zubehörteile, die zum Backen vieler Köstlichkeiten nötig sind. Die 2 Quirle rühren Ihre Zutaten zur perfekten Mischung und die 2 Knethaken kneten Brotteig und andere schwerere Mischungen.
5 Geschwindigkeitsstufen und Turbofunktion Der Matte Black Handmixer bietet die richtige Geschwindigkeit für jede Anwendung. Mit 5 Geschwindigkeitseinstellungen und einer Turbofunktion können Sie jedes Rezept meistern. Wählen Sie eine langsamere Geschwindigkeit, um Mehl gleichmäßig in den Kuchenteig zu mischen, oder eine schnellere Geschwindigkeit für eine perfekt fluffige Buttercreme-Glasur. Weitere Informationen: Material | Gehäusematerial | Kunststoff | | Material Messer | Edelstahl | Merkmale | Typ | Handmixer | | Produktfarbe | Schwarz | | Mixerfunktionen | Kneten, Mixen | | Variable Geschwindigkeit | Ja | | Turbotaste | Ja | | Anzahl Geschwindigkeiten | 5 | | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | | Steuerung | Tasten | | Eject Knopf | Ja | Energie | Leistung | 350 W | Lieferumfang | Knethaken | Ja | | Schneebesen | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |