| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-80426652 Herst.-Nr.: DVMNT50 EAN/GTIN: 674376606687 |
| |
|
| | |
| Der /dev/mount ist hinsichtlich Sicherheit, Simplizität und Geschwindigkeit deutlich besser als eine herkömmliche Käfigmutter. Durch die ausgeklügelte Einrastfunktion wird der /dev/mount in Sekunden montiert. Der /dev/mount ist kompatibel mit 19-Zoll-Schienen mit quadratischen Lochungen, mit denen Standard-Serverschienen installiert werden können. Der /dev/mount besteht lediglich aus einem Stück und macht somit die Installation von Hardware deutlich schneller. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 235 mm | | Verpackungshöhe | 70 mm | | Paketgewicht | 1330 g | | Verpackungstiefe | 155 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Typ | Bolts & nuts | | Material | Aluminium, Federstahl | | Verbindender thread type | M6 | | Gewindeart | Vollgewinde | | Kopfform | Flachkopf | | Produktfarbe | Silber | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |