Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Digitaler Wecker mit LED-Leuchtziffern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Digitaler Wecker mit LED-Leuchtziffern
TFA-Dostmann Digitaler Wecker mit LED-Leuchtziffern
TFA-Dostmann Digitaler Wecker mit LED-Leuchtziffern
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80421148
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.010601
EAN/GTIN:
     4009816033543
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Dieser moderne Wecker ist mit seiner runden Form ein echtes Designstück und passt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Die großen weißen LED-Leuchtziffern zeigen die Uhrzeit und auf Knopfdruck die Innentemperatur oder eine wechselnde Anzeige an. Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel z.B. an ihrem PC an oder nutzen Sie ein passendes Netzteil (nicht inklusive), werden die Ziffern dauerhaft beleuchtet und lassen sich in zwei Helligkeitsstufen einstellen. Mit einer Zeitschaltuhr kann die Anzeige nachts automatisch gedimmt werden. Die Nachtruhe bleibt so ungestört und die Uhrzeit ist dennoch ablesbar. Möchten Sie den Wecker ausschließlich mit Batterien betreiben, bleibt die Anzeige unsichtbar und wird nur auf Tastendruck kurz aktiviert. Dank der Alarmfunktion werden Sie zuverlässig und pünktlich geweckt. Falls Sie doch einmal länger schlafen möchten, können Sie einfach die Snooze-Taste betätigen. Der Wecker weckt Sie anschließend nochmals. Wie lange Sie weiterschlummern möchten, können Sie selbst bestimmen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
65 mm
Tiefe
50 mm
Gewicht
102 g
Bildschirm
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Oval
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
F, °C
Snooze Funktion
Ja
Laden per USB
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2557.01
ab € 17,04*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2556
ab € 14,83*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.02
ab € 22,26*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.05
ab € 18,45*
Ähnlich
TFA Dostmann
98.1118.01
ab € 8,75*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.5014
ab € 23,54*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.02
ab € 15,84*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.02
ab € 11,62*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.06
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.