Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch My Way 2 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch My Way 2 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
Bosch My Way 2 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
Bosch My Way 2 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
Bosch My Way 2 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
Bosch My Way 2 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
Bosch My Way 2 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
Bosch My Way 2 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
Bosch My Way 2 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
Bosch My Way 2 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
Bosch My Way 2 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
Bosch My Way 2 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80319190
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAS6503
EAN/GTIN:
     4242005137152
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
3000 g
Energie
Leistung
1300 W
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
1.5 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.3 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Kaffeekapsel-/Podsystem
T DISC
Wasserfilter
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Rot
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Zubereitung von heißer Schokolade
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.