Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools 330013 Abisolierzange Schwarz, Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools 330013 Abisolierzange Schwarz, Silber, Gelb
C.K Tools 330013 Abisolierzange Schwarz, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26762867
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     330013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
0.8 mm
Ablösungskapazität (min)
0.25 mm
Schutzisolierung
Ja
AWG Drahtstärke (mind.)
30
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.