Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Stilosa Halbautomatisch Espressomaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Stilosa Halbautomatisch Espressomaschine 1 l
De’Longhi Stilosa Halbautomatisch Espressomaschine 1 l
De’Longhi Stilosa Halbautomatisch Espressomaschine 1 l
De’Longhi Stilosa Halbautomatisch Espressomaschine 1 l
De’Longhi Stilosa Halbautomatisch Espressomaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80211785
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EC 260.BK
EAN/GTIN:
     8004399334601
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat delonghi
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
343 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
4300 g
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Kaffeekapsel-/Podsystem
Easy Serving Espresso pod (E.S.E.)
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Einstellbare Milchmenge
Ja
Heizsystem
Kessel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Kunststoff
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 156,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.