Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB 2.0 A-B 2m SAVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB 2.0 A-B 2m SAVER
Sandberg USB 2.0 A-B 2m SAVER
Sandberg USB 2.0 A-B 2m SAVER
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8007227
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     302-78
EAN/GTIN:
     5705730302787
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Mit diesem USB 2.0-Kabel können Sie alle möglichen USB-Geräte an einen Computer, Netzknoten oder USB-Gerät anschließen. Retail EAN: 5705730302787
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Breite
210 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
90 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.