Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Ispra Series für Apple AirPods (1st & 2nd gen), Infinity Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Ispra Series für Apple AirPods (1st & 2nd gen), Infinity Pink
OtterBox Ispra Series für Apple AirPods (1st & 2nd gen), Infinity Pink
OtterBox Ispra Series für Apple AirPods (1st & 2nd gen), Infinity Pink
OtterBox Ispra Series für Apple AirPods (1st & 2nd gen), Infinity Pink
OtterBox Ispra Series für Apple AirPods (1st & 2nd gen), Infinity Pink
OtterBox Ispra Series für Apple AirPods (1st & 2nd gen), Infinity Pink
OtterBox Ispra Series für Apple AirPods (1st & 2nd gen), Infinity Pink
OtterBox Ispra Series für Apple AirPods (1st & 2nd gen), Infinity Pink
OtterBox Ispra Series für Apple AirPods (1st & 2nd gen), Infinity Pink
OtterBox Ispra Series für Apple AirPods (1st & 2nd gen), Infinity Pink
OtterBox Ispra Series für Apple AirPods (1st & 2nd gen), Infinity Pink
OtterBox Ispra Series für Apple AirPods (1st & 2nd gen), Infinity Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79806314
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-65504
EAN/GTIN:
     840104216736
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Eleganter Schutz
Schieben Sie Ihre AirPods-Hülle in die Ispra Series für unschlagbaren OtterBox-Schutz mit Flair. Mit passgenauem, sicherem Sitz in der Ispra Series sind Ihre AirPods vor Kratzern, Stößen und Schäden durch Stürze geschützt. Holen Sie sich die farbenfrohe Hülle mit griffiger Unterseite, die sich dank Karabiner-Clip leicht transportieren lässt. Und das Laden geht ganz einfach. Legen Sie die Ispra Series einfach auf ein kabelloses Ladepad und Ihre AirPods werden direkt durch die Hülle hindurch geladen. Die Ispra Series bietet bewährten Schutz und alles, was Sie sich sonst noch von einer Hülle wünschen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
AirPods (1st gen), AirPods (2nd gen)
Material
Polycarbonat, Thermoplastisches Elastomer (TPE), Zink
Produktfarbe
Pink
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Breite des Versandkartons
236.5 mm
Höhe des Versandkartons
231.9 mm
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
29.85 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
111.3 mm
Verpackungstiefe
101.6 mm
Verpackungshöhe
31.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 3,11*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,72*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,25*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,24*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 8,93*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 8,05*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,49*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 7,00*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 2,10*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,72*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,14*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,15*
Zubehör
OtterBox
78-52541
ab € 7,56*
Zubehör
OtterBox
78-52672
ab € 9,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.